Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNUT23Y
Cod. Produttore
NUT23Y
Cod. EAN
8017963065795

Informazioni di prodotto

Il prodotto CBNUT23Y offre soluzioni efficienti per l’etichettatura in ambito elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tessera rigida e dimensioni standardizzate
  • Risparmio di tempo durante la posa e l’organizzazione dei tubetti
  • Materiale ABS resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella gestione degli impianti elettrici
  • Migliore identificazione dei tubetti per manutenzioni rapide
  • Affidabilità nel tempo senza necessità di sostituzioni frequenti
NUT/23 tessuto tubolare di colore giallo con diametro di 23 mm, confezionato in rotoli da 60 metri. Questo materiale isolante è ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua resistenza e flessibilità, garantendo protezione e durata nel tempo. La finitura in tessuto assicura una buona adattabilità su cavi e componenti elettrici, offrendo un isolamento sicuro e affidabile senza proprietà autoadesive o magnetiche. Progettato per facilitare l’installazione e la gestione degli impianti elettrici, rappresenta una soluzione versatile per la protezione di cablaggi e connessioni. Descrizione del produttore: NUT/23 Tessera rigida per tubetto, 4x23mm, ABS, colore giallo, per CaburJet

colore

Giallo

larghezza

4 mm

lunghezza

23 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Tessera rigida ABS 4x23mm gialla per etichettatura tubetti elettrici CaburJet