Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNUT18
Cod. Produttore
NUT18
Cod. EAN
8017963059497

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’etichettatura di tubetti, ottimizzando tempi e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie alla tessera rigida
  • Materiale ABS resistente e duraturo
  • Formato standard 4x18 mm per adattarsi facilmente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione chiara e duratura dei tubetti
  • Maggiore organizzazione dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e verifica
NUT/18 tessuto tubolare con diametro di 18 mm, confezionato in pacchi da 60 pezzi. Questo materiale elettrico è progettato per offrire protezione e isolamento affidabile dei cavi, garantendo durata e resistenza nelle applicazioni elettriche. Il tessuto tubolare assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: NUT/18 Tessera rigida per tubetto, 4x18mm, ABS, colore bianco, per CaburJet

colore

Bianco

larghezza

4 mm

lunghezza

18 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Tessera rigida per tubetto 4x18mm ABS bianco per CaburJet