Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNUT12S
Cod. Produttore
NUT12S
Cod. EAN
8017963163255

Informazioni di prodotto

Il prodotto CBNUT12S garantisce efficienza e praticità nell’installazione di materiale elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tessera rigida in ABS
  • Risparmio di tempo con formato standard 4x12 mm
  • Compatibilità con SmartPrint-Plus per una stampa rapida e precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Etichettatura chiara e durevole per una migliore gestione degli impianti
  • Migliore organizzazione e identificazione dei componenti elettrici

Documentazione tecnica

Nastro termorestringente da 12 mm di larghezza, ideale per l’identificazione e la protezione di cavi elettrici. Progettato per applicazioni professionali, garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo. La confezione contiene 60 pezzi, perfetti per un utilizzo efficiente e organizzato. Questo prodotto è caratterizzato da una superficie liscia e uniforme, che consente una stampa chiara e duratura delle etichette. Adatto per ambienti elettrici, assicura sicurezza e ordine nelle installazioni. Descrizione del produttore: NUT/12 Tessera rigida per tubetto, 4x12mm, ABS, colore bianco, per SmartPrint-Plus

colore

Bianco

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Tessera rigida ABS 4x12mm per tubetto etichettatura elettrica SmartPrint-Plus bianca

€ 0,0427 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1500 pz.
Qta imballo: 1500 pz.
1500 pz.
Q.tà consigliata info