Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10684
Cod. Produttore
GW10684
Cod. EAN
8011564426290

Informazioni di prodotto

Dispositivo di controllo accesso con sistema bus, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema bus integrato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con vari sistemi di controllo accessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione accessi efficiente e sicura
  • Riduzione dei consumi energetici grazie alla tecnologia transponder
  • Affidabilità e durata nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Scheda chip

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

TESSERA TRANSPONDER - CHORUSMART