Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTAP5050AW
Cod. Produttore
TAP5050AW
Cod. EAN
8017963199353

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per etichettatura con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie alla tessera adesiva in PVC
  • Dimensioni standard 50x50 mm per una rapida installazione
  • Risparmio di tempo durante la fase di etichettatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Etichettatura chiara e duratura
  • Materiale resistente e di lunga durata
  • Supporto ideale per un’organizzazione efficiente degli impianti

Documentazione tecnica

Tessera in PVC adesiva di colore bianco, con formato flat 50x50 mm. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce un’adesione sicura e duratura su superfici lisce. Ideale per l’identificazione e la segnalazione, offre una superficie resistente e facile da personalizzare. Non magnetica e non trasparente, si adatta perfettamente alle esigenze di organizzazione e gestione dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Tessera adesiva in PVC, 50x50mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

colore

Bianco

larghezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

50 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Tessera adesiva PVC bianca 50x50 mm per etichettatura impianti SmartPrint-Plus resistente e facile applicazione

€ 1,57 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 40 pz.
Qta imballo: 40 pz.
40 pz.
Q.tà consigliata info