Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU1051SP
Cod. Produttore
NU1051SP
Cod. EAN
8017963061605

Informazioni di prodotto

Tessera prestampata custom per morsetti Cabur passo 5-5.2mm
Descrizione del produttore: CNU/10/51/SP Tessera prestampata custom per morsetti Cabur passo 5-5.2mm

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessera custom 10/51 SP 100pz per etichettatura