Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI2140
Cod. Produttore
2140
Cod. EAN
8014496003881

Informazioni di prodotto

Modulo copriforo Tersystem con finitura alluminio, progettato per facilitare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con sistemi Tersystem
  • Design modulare per una gestione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a materiali di qualità
  • Estetica curata con finitura alluminio
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo copriforo Tersystem - finitura allumino

altezza

90 mm

larghezza

90 mm

profondità

15 mm

funzione

segnaposto

colore

grigio

tecnica di installazione

sistema multifilo

esecuzione

pannello

Produttore

Modulo copriforo Tersystem bianco finitura alluminio per installazioni elettriche