Prodotti /

Cod. Rexel
Y5TF9510
Cod. Produttore
TF9510
Cod. EAN
8033712901084

Informazioni di prodotto

Terna di cavo MT per interno attestati ambo i lati con sezione 95 mm2 fino a 24 kV- lunghezza 10 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Terna di cavi unipolari 12/20 (24) kV RG26H1M16 oppure RG7H1M1 di primaria casa produttrice, attestata con capicorda e terminali termorestringenti TTMT. Fornita con certificato di collaudo interno

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Connessione pressa

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

con conduttore di protezione

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 95 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

30 ... 34,5 mm