Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TT242401
Cod. Produttore
TT242401
Cod. EAN
8033501686291

Informazioni di prodotto

  • Isolamento max 24 kV
  • Sezione conduttore 95-240 mm²
  • Lunghezza terminale 450 mm
  • Applicazione da interno
  • Guaina esterna in poliolefina rossa
  • Autoestinguenza certificata
  • Compatibile con cavi unipolari
  • Schermatura rame a fili e nastri

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di tre terminali termorestringenti per applicazioni da interno, progettati per cavi unipolari con isolamento estruso fino a 24 kV. Il prodotto è caratterizzato da una guaina esterna in poliolefina di colore rosso, autoestinguente e adatta per uso interno. Supporta conduttori in rame o alluminio con sezione flessibile da 95 a 240 mm² e schermatura a fili o a nastri in rame. La lunghezza del terminale è di 450 mm, con linee di fuga di pari misura. La temperatura di esercizio varia da -20 a +90 gradi Celsius. Questo terminale garantisce un elevato grado di isolamento nominale fino a 12/20 kV e presenta caratteristiche di sicurezza come l'assenza di sostanze alogenate e la conformità alle norme CENELEC HD 629.1 S2 e CEI 20-62/1. Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

20,8 ... 30 mm

Produttore

Terminale termorestringente 24 kV per cavi unipolari 95-240 mm² uso interno ed esterno rosso autoestinguente

€ 59,24 x 1 pz.
(pz.)