Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16970CN
Cod. Produttore
GW16970CN
Cod. EAN
8011564755284

Informazioni di prodotto

Il termostato ICE Wi-Fi da parete unisce design elegante e funzionalità avanzate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Ottimizzazione degli spazi con moduli compatti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo intelligente della temperatura tramite Wi-Fi
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione precisa
  • Design nero satinato elegante e raffinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

Tipologia

On/off

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Caratteristiche di comando

Altro

Temperatura leggibile

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

5 ... 40 °C

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TERMOSTATO THERMO ICE WI-FI - DA PARETE - NERO - CHORUSMART