Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16970CL
Cod. Produttore
GW16970CL
Cod. EAN
8034035136948

Informazioni di prodotto

Il termostato ICE WiFi da parete offre una gestione intelligente e remota del riscaldamento, ottimizzando comfort ed efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema di aggancio frontale.
  • Montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto.
  • Compatibilità con la serie civile Chorusmart per soluzioni modulari.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo remoto via smartphone e tablet in Wi-Fi.
  • Risparmio energetico grazie alla gestione intelligente del riscaldamento.
  • Design elegante in natural beige satinato, caldo e accogliente.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Beige

larghezza

123 mm

altezza

21 mm

profondità

95 mm

con display

tipo di alimentazione elettrica

24 V

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

Idoneo all'apprendimento

tipo di orologio

Altro

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Altro

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza

Tipo di regolazione on/off

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

Altro

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

6 A

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

5 ... 40 °C

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TERMOSTATO THERMO ICE WI-FI - DA PARETE - NATURAL BEIGE - CHORUSMART