Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16976CB
Cod. Produttore
GW16976CB
Cod. EAN
8034035012792

Informazioni di prodotto

Il termostato ICE KNX da parete bianco garantisce un'installazione semplice e una gestione efficiente dell'ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva grazie al protocollo KNX standard
  • Compatibilità con sistemi bus per integrazione flessibile
  • Supporto per sistemi di terze parti e controllo remoto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico ottimizzato tramite regolazione precisa della temperatura
  • Controllo via app, assistenti vocali e pannelli touch
  • Integrazione con piattaforme smart home come Google Home e Amazon Alexa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

2

materiale

Plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

regolazione manuale del valore nominale

funzionamento in parallelo possibile

tasto di presenza

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

TERMOSTATO THERMO ICE - KNX - DA PARETE - BIANCO - CHORUSMART