Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10765H
Cod. Produttore
GW10765H
Cod. EAN
8011564825505

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO EASY - GESTIONE UMIDITA' - 2 MODULI - BIANCO - CHORUS
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

composizione

elemento di comando

tipo di montaggio

incassato

con comando locale

con protezione contro il furto/smontaggio

con display

numero di ingressi binari

2

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9003

regolazione manuale del valore nominale

tasto di presenza

funzionamento in parallelo possibile

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

Serie

CHORUS_BUS_KNX,DOMOTICS

Produttore

TERMOSTATO T+H EASY INCASSO BIANCO