Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1CB190050007P
Cod. Produttore
1CB190050007POA
Cod. EAN
8012823433004

Informazioni di prodotto

Kit termostato smart Bliss2 con gateway YESLY, ideale per installazioni rapide e gestione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice a parete o su scatola 3 moduli/scatola circolare 60 mm
  • Alimentazione flessibile: batterie o alimentatore dedicato
  • Protocollo a lungo raggio 868MHz per connessione stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo remoto tramite app e assistenti vocali
  • Risparmio energetico grazie alla programmazione intelligente
  • Design minimal con matrice LED e icone dinamiche

Documentazione tecnica

Kit nuovo termostato smart Finder BLISS2 Tipo 1C.B1 e gateway di seconda generazione YESLY. Bliss2 è un prodotto minimal e di design caratterizzato da una matrice LED e da icone dinamiche, programmabile e controllabile anche da remoto o con gli assistenti vocali di Google e Amazon. L'utilizzo combinato del termostato smart Tipo 1C.B1 e del gateway di seconda generazione YESLY, contenuto nel Kit, garantisce sempre una totale funzionalità del termostato grazie alla connettività a lungo raggio sia WiFi che Bluetooth. Altre caratteristiche: • Protocollo di comunicazione a lungo raggio 868MHz • Sensore di temperatura (+5…+35)°C ed umidità • Alimentato a batterie 3x AAA (vita elettrica stimata oltre 1.5 anni) o con alimentatore dedicato • Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli o scatola circolare 60 mm • 1 contatto in scambio da 6 A – 230 V A

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Termostato Smart Finder Bliss2 + Gateway2 WIFI

€ 198,57 x 1 pz.
(pz.)