› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

TERMOSTATO PER VENTILAT 1 NA 10A

Cod. Rexel HLFL259Z
Cod. Produttore FL259Z
Cod. EAN 3250619272597

Informazioni principali

  • Contatto: 1 NA
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione operativa: 110-250 Vca
  • Campo di regolazione: -10°C a +80°C
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Tipo sensore: Bimetallico
  • Serie: HLFL259Z

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato per il controllo dei sistemi di ventilazione, utilizzando un sensore bimetallico per garantire un funzionamento ottimale. Dotato di un contatto normalmente aperto (NA), supportando una capacità di 10A e una tensione di 110-250 Vca. Il montaggio semplificato su guida DIN da 35 mm e un grado di protezione IP20 lo rendono una soluzione affidabile. Funziona in un ampio campo di regolazione, da -10°C a +80°C.

Caratteristiche tecniche

larghezza

29 mm

altezza

68 mm

profondità

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

TERMOSTATO PER VENTILAT 1 NA 10A