Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE307500
Cod. Produttore
VE307500
Cod. EAN
8007951120711

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO IMMERSIONE CAPILLARE EST. 1M

Documentazione tecnica

Il termostato immersione capillare esterno VEVE307500 è un componente elettrico progettato per il controllo preciso della temperatura in applicazioni industriali e di riscaldamento. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali avverse. La sua funzione principale è quella di monitorare e regolare la temperatura tramite un sensore capillare esterno, garantendo affidabilità e precisione operativa. Il dispositivo è dotato di un collegamento elettrico sicuro e di un grado di protezione elevato che assicura la protezione contro polvere e umidità. La sua forma compatta e il design resistente lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali, garantendo un funzionamento stabile e duraturo. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati e la possibilità di regolazione del setpoint rendono questo termostato una soluzione efficace per applicazioni di automazione e gestione termica. Descrizione del produttore: Termostato meccanico ad espansione di liquido nel capillare esterno. Particolarmente adatto nell'utilizzo con caldaie, pompe e apparecchiature termiche. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata.

larghezza

43 mm

altezza

115 mm

profondità

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Capillare

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

intervallo di misura

30 ... 90 °C

Valore differenziale

4 ... 4 K

Produttore

Termostato immersione capillare esterno 1m regolabile per caldaie pompe apparecchi termici

€ 45,19 x 1 pz.
(pz.)