Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TGTEG131RA
Cod. Produttore
1TGTEG131RA
Cod. EAN
8019108040124

Informazioni di prodotto

TERM.ESPANS.GAS CON SPIA+RES.ACCEL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'OTERM.ESPANS.GAS CON SPIA+RES.ACCEL, un prodotto di alta qualità progettato per un'efficace espansione del gas. Questo dispositivo on/off è alimentato a 230 V AC, garantendo prestazioni affidabili e sicure. La spia incorporata fornisce un'indicazione chiara del funzionamento, mentre il sistema di resistenza accelerata assicura un rapido riscaldamento. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto combina funzionalità e durata, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco chiaro

larghezza

74 mm

Tipologia

On/off

altezza

74 mm

profondità

40 mm

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

10 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Produttore

Termostato espansione gas con spia e resistenza accelerata 230V AC per controllo on/off