›

TERMOSTATO ELETTRONICO CF1 BASIC

DKC
Cod. Rexel S3RAKLMET1LBM
Cod. Produttore RAKLMET1LBM
Cod. EAN 8033603444027

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 86x86x35 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: CF1 Basic
  • Temperatura operativa: -10°C a 50°C
  • Montaggio: A parete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato elettronico CF1 Basic progettato per il controllo preciso della temperatura in impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce affidabilità e facilità d’installazione, offrendo un funzionamento stabile e sicuro. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un’efficace gestione energetica grazie alla sua tecnologia avanzata. Realizzato con materiali di alta qualità, il termostato si integra perfettamente in diversi contesti, contribuendo al comfort ambientale e al risparmio energetico.
TERMOSTATO ELETTRONICO CF1 BASIC