Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE036
Cod. Produttore
1TPTE036
Cod. EAN
8019108050130

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO ELETTRONICO 74x74 SPIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nostro OTERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEVIATORE, un interruttore on/off progettato per offrire un controllo semplice e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è alimentato a 230 V AC, garantendo prestazioni ottimali. La sua dimensione compatta di 74 x 74 lo rende ideale per qualsiasi ambiente, unendo funzionalità ed estetica. Scegli questo prodotto per un'illuminazione e un controllo elettrico senza compromessi.

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Bianco chiaro

larghezza

74 mm

Tipologia

On/off

altezza

74 mm

profondità

36 mm

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Valore differenziale

0,2 ... 2,5 K

Produttore

Termostato elettronico 74x74 mm con spia integrata controllo elettrico 230V AC uso industriale e domestico