Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1TT182300000
Cod. Produttore
1TT182300000
Cod. EAN
8012823455358

Informazioni di prodotto

TERM.DA INCASSO 110/230V BIANCO

Documentazione tecnica

N°contatti: 1 Configurazione contatti: scambio Montaggio: incassato colore: bianco Tipologia: on/off numero RAL: 0 9010 collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: 230 V CA esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) intervallo di misura: da 0 a 38 °C. comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: sensore di resistenza numero moduli da frutto: 0 2/3 classe del termostato: III Supporto disponibile IFTTT: no tipo di protezione (NEMA): altri Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 230 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: sì differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Termostato digitale da parete Materiale contatti: AgNi Optional: Mascherine per scatole Accessori: Mascherine per scatole Tipo di imballaggio/confezione: Scatola

Produttore

Termostato da incasso 110/230V bianco

€ 51,63 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info