Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14795H
Cod. Produttore
GW14795H
Cod. EAN
8011564825499

Informazioni di prodotto

Il TERMOSTATO T+H KNX INCASSO TITANIO offre soluzioni avanzate per il controllo climatico con installazione efficiente e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione incasso
  • Compatibilità con protocollo KNX standard internazionale
  • Integrazione semplice con sistemi domotici esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso di temperatura e umidità
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione intelligente
  • Compatibilità con app e assistenti vocali per un utilizzo intuitivo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Titanio

Protezione della superficie

Laccato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

2

materiale

Plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

regolazione manuale del valore nominale

funzionamento in parallelo possibile

tasto di presenza

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

TERMOSTATO CON GESTIONE UMIDITÀ - KNX - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART