› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

TERMOSTATO -10/+80 C N.C.

DKC
Cod. Rexel S3RATMS02
Cod. Produttore RATMS02
Cod. EAN 8033603114173

Informazioni principali

  • Temperatura: -10/+80°C
  • Tipo contatto: N.C.
  • Applicazioni: Raffreddamento/Riscaldamento
  • Controllo: Costante temperatura
  • Impostazione: Range lavoro predeterminato
  • Protezione: Anti manomissione
  • Uso: Impianti termici
  • Serie: S3RATMS02

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termostati permettono il controllo costante della temperatura ovunque sia necessario non superare i valori predeterminati. L'utilizzo è consigliato in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di impianti di raffreddamento e/o riscaldamento. È possibile determinare a priori il range di temperatura di lavoro, al fine di impedire eventuali manomissioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

Termostato

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Tensione nominale in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione nominale in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Campo di regolazione della temperatura

-10 ... 80 °C

TERMOSTATO -10/+80 C N.C.