› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

TERMOSTATO -10/+80 C

DKC
Cod. Rexel S3RATMS01
Cod. Produttore RATMS01
Cod. EAN 8033603093607

Informazioni principali

  • Temperatura: -10/+80°C
  • Tipo contatto: N.O.
  • Controllo costante temperatura
  • Uso: raffreddamento/riscaldamento
  • Impedisce manomissioni
  • Range temperatura predeterminato
  • Applicazioni industriali
  • Serie: S3RATMS01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termostati permettono il controllo costante della temperatura ovunque sia necessario non superare i valori predeterminati. L'utilizzo è consigliato in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di impianti di raffreddamento e/o riscaldamento. È possibile determinare a priori il range di temperatura di lavoro, al fine di impedire eventuali manomissioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

Termostato

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione nominale in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione nominale in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Campo di regolazione della temperatura

-10 ... 80 °C

TERMOSTATO -10/+80 C