Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Termostato per resistenze anticondensa è progettato per un controllo preciso, assicurando il corretto funzionamento dei quadri elettrici. È dotato di un sensore bimetallico e di un contatto normalmente chiuso (NC), supportando una capacità di 10A e una tensione di 110-250 Vca. Il montaggio semplificato su guida DIN da 35 mm e un grado di protezione IP20 lo rendono una soluzione affidabile. Funziona in un ampio campo di regolazione, da -10°C a +80°C.