› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Termorestringente VG 25,4/12,7 rosso flessibile alta resistenza protezione elettrica e meccanica

Cod. Rexel MEHE305-25402
Cod. Produttore 305-25402
Cod. EAN 4031026141527

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temp. esercizio: -55 °C a +135 °C
  • Spessore parete: 0,90 mm
  • Ø fornito min: 25,4 mm
  • Ø finale max: 12,7 mm
  • Certificazioni: UL 224, VG, CSA
  • Serie: HFT-A-Series

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HFT A Series

Termorestringente VG 25,4/12,7 rosso flessibile alta resistenza protezione elettrica e meccanica