› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta rilevabile 150x3,5 mm blu con particelle metalliche per industria alimentare e farmaceutica

Cod. Rexel MEHE111-00829
Cod. Produttore 111-00829
Cod. EAN 5022660330681

Informazioni principali

  • Serie: MCT-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66MP
  • Colore: Blu
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 3,5 mm
  • Carico rottura: 135 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Rilevabile: Metal detector e raggi X

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Particelle metalliche distribuite omogeneamente all'interno della fascetta. Disponibile in un ampio range di misure. Aiutano i processi di qualità nell'industria alimentare. Di colore blu per una rapida individuazione visiva. Riduce il rischio di contaminazione. Rilevabile al metal detector e ai raggi X (il livello di detectabilità dipende dalla specifica applicazione). La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentare e farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

135 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 35 mm

Serie

MCT Series

Fascetta rilevabile 150x3,5 mm blu con particelle metalliche per industria alimentare e farmaceutica
€ 0,2058 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info