› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta 100x2,5 mm naturale PA66HS resistente calore per legatura cavi e tubi industriale automotive packaging

Cod. Rexel MEHE120-50009
Cod. Produttore 120-50009
Cod. EAN 4031026216089

Informazioni principali

  • Serie: Autotool
  • Materiale: PA66HS
  • Colore: Naturale
  • Lunghezza: 100x2,5 mm
  • Temperatura max: +105 °C
  • Carico di rottura: 80 N
  • Confezione: 3500 pezzi
  • Applicazione: legatura cavi e tubi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascette stabilizzate al calore (PA66HS) per temperature fino a + 105 °C. Disponibile in bandoliere da 50 fascette o bobine da 3.500 fascette. Tensione ripetitiva sui fasci. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

diametro max. del fascio

20 mm

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

0,7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

0,7 ... 20 mm

Serie

Autotool

Fascetta 100x2,5 mm naturale PA66HS resistente calore per legatura cavi e tubi industriale automotive packaging