› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Termorestringente PTFE 4:1 barra traslucida parete sottile alta resistenza chimica e temperatura

Cod. Rexel MEHE339-00209
Cod. Produttore 339-00209
Cod. EAN 4031026149578

Informazioni principali

  • Materiale: PTFE
  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Temperatura esercizio: -65°C a +260°C
  • Spessore parete: 0,22 mm
  • Diametro finale max: 0,64 mm
  • Diametro fornito min: 1,98 mm
  • Carico di rottura: 39 MPa
  • Serie: TFE4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,22 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

PTFE

diametro interno prima della retrazione

1,98 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,64 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-65 ... 260 °C

Serie

TFE4

Termorestringente PTFE 4:1 barra traslucida parete sottile alta resistenza chimica e temperatura