›

TERMORESTRINGENTE NERO DA9.5A4.8MM

Cod. Rexel PDBGHSTT38
Cod. Produttore BGHSTT38
Cod. EAN 0074983476602

Informazioni principali

  • Diametro: 9,5 mm
  • Lunghezza: 7,5 m
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Temperatura: -55°C a 135°C
  • Tensione nominale: 600 V
  • Certificazioni: UL, CSA, AMS-DTL-23053/5
  • Serie: DRY-SHRINK Thin Wall

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DRY-SHRINK Thin Wall Heat Shrink for Europe 0.375 Inch (9.5mm) Diameter x 7.5 Meters Length per Box. Black. Polyolefin tubing for general purpose applications. Available in convenient Dispenser Box. Material Type is Crosslinked Polyolefin. Shrink Ratio is 2 to 1. Temperature Range is -67 degrees Fahrenheit to 275 degrees Fahrenheit (-55 degrees Celsius to 135 degrees Celsius). Flame retardant. Voltage is 600 Volts. UL Recognized. CSA Certified. Military Specification is AMS-DTL-23053/5 Class 1 (material performance only).
TERMORESTRINGENTE NERO DA9.5A4.8MM
€ 24,74 x 1 pz.
(pz.)