› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Termorestringente media colla 4:1 barra GL MA40 protezione cavi basso voltaggio cantieristica navale

Cod. Rexel MEHE323-00106
Cod. Produttore 323-00106
Cod. EAN 4031026461212

Informazioni principali

  • Serie: MA40
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: fino a 4:1
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +110 °C
  • Spessore parete: 2,6 mm
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Resistenza trazione: 12 MPa
  • Certificazioni: DIN EN ISO 8580, DNV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete media con adesivo interno per cavi a basso voltaggio. Sviluppato per la cantieristica navale, con approvazione Germanischer Lloyd. Ritardante di fiamma. Resistente agli UV e agli agenti atmosferici. Ottima robustezza meccanica. Sviluppato per giunzioni e terminazioni a basso voltaggio per la cantieristica navale. Isola e protegge dall'umidità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

40 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

MA40

Termorestringente media colla 4:1 barra GL MA40 protezione cavi basso voltaggio cantieristica navale