› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Termorestringente colla 3:1 barra TA32-19/6 guaina sottile isolamento e sigillatura elettrica

Cod. Rexel MEHE318-31900
Cod. Produttore 318-31900
Cod. EAN 4031026224947

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +125°C
  • Spessore parete: 1,80 mm
  • Infiammabilità: UL 224 VW1
  • Rigidità dielettrica: 25 kV/mm
  • Diametro finale max: 6,0 mm
  • Serie: TA32

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. TA32/TA42 sono sviluppate per sigillare e per l'isolamento elettrico di giunzioni, terminazioni e componenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,8 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TA32

Termorestringente colla 3:1 barra TA32-19/6 guaina sottile isolamento e sigillatura elettrica