› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Termorestringente 2:1 HF nero bassa temperatura rapido restringimento protezione componenti sensibili

Cod. Rexel MEHE302-31900
Cod. Produttore 302-31900
Cod. EAN 4031026221809

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -70°C a +135°C
  • Temp. min restringimento: +90°C
  • Rigidità dielettrica: 23 kV/mm
  • Spessore parete (WT): 0,58 mm
  • Ø finale max: 9,5 mm
  • Serie: TL27

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Temperatura di restringimento molto bassa. Restringimento rapido. Zero alogeni. Si restringe velocemente grazie alla bassa temperatura di restringimento. Viene utilizzata tipicamente per il rivestimento di componenti sensibili alla temperatura, la protezione meccanica e il rivestimento.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,58 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-70 ... 135 °C

Serie

TL27

Termorestringente 2:1 HF nero bassa temperatura rapido restringimento protezione componenti sensibili