› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Termorestringente 2:1 bianco TF21 guaina isolante flessibile per protezione elettrica e meccanica

Cod. Rexel MEHE309-15089
Cod. Produttore 309-15089
Cod. EAN 4031026222752

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +135 °C
  • Temperatura min. restringimento: +105 °C
  • Spessore parete: 1,14 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Infiammabilità: UL 224 VW1
  • Serie: TF21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante di fiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,14 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

25,4 mm

diametro nominale in pollici

2 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TF21

Termorestringente 2:1 bianco TF21 guaina isolante flessibile per protezione elettrica e meccanica