Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT150-48-5
Cod. Produttore
HSTT150-48-5
Cod. EAN
0074983905966

Informazioni di prodotto

La guaina termorestringente PDHSTT150-48-5 offre protezione affidabile e facile applicazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Risparmio di tempo con lunghezza di 1,2 m per pezzo
  • Materiale flame retardant per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro abrasioni e agenti esterni
  • Isolamento termico e elettrico affidabile
  • Adatta per ambienti interni e asciutti
Descrizione del produttore: The HSTT150-48-5 Thin Wall Heat Shrink Tubing shrinks around wires, connectors, joints, and terminals when heated to protect against abrasion. Applications include insulating and protecting wires/cables in indoor, dry locations. Shrink ratio: 2:1. Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C). Flame retardant, cross-linked polyolefin. 1.50” Diameter x 4’ Long (38.1 mm x 1.2 m). Color Black. 5 per package.

Produttore

TERMORESTR. NERA 122CM (38.1-19.1MM

€ 14,06 x 1 pz.
(pz.)