Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT19-48-Q
Cod. Produttore
HSTT19-48-Q
Cod. EAN
0074983905904

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente in poliolefine ideale per protezione e isolamento efficaci.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Consente un notevole risparmio di tempo durante l’applicazione
  • Materiale ignifugo per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura contro abrasioni e agenti esterni
  • Adatta a temperature da -55°C a 135°C
  • Contribuisce all’efficienza energetica dell’impianto
Descrizione del produttore: The HSTT19-48-Q Thin Wall Heat Shrink Tubing shrinks around wires, connectors, joints, and terminals when heated to protect against abrasion. Applications include insulating and protecting wires/cables in indoor, dry locations. Shrink ratio: 2:1. Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C). Flame retardant, cross-linked polyolefin. 0.187” Diameter x 4’ Long (4.8 mm x 1.2 m). Color Black. 25 per package.

Produttore

TERMORESTR. NERA 122CM (2.4-1.2MM)P

€ 2,32 x 1 pz.
(pz.)