Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT75-48-5
Cod. Produttore
HSTT75-48-5
Cod. EAN
0074983905942

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo protezione e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla riduzione del diametro 2:1
  • Materiale resistente e autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Adatta a diverse applicazioni indoor, riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro abrasioni e danni meccanici
  • Isolamento termico e elettrico per una maggiore efficienza
  • Durata prolungata degli impianti elettrici con ridotti consumi energetici
Descrizione del produttore: The HSTT75-48-5 Thin Wall Heat Shrink Tubing shrinks around wires, connectors, joints, and terminals when heated to protect against abrasion. Applications include insulating and protecting wires/cables in indoor, dry locations. Shrink ratio: 2:1. Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C). Flame retardant, cross-linked polyolefin. 0.75” Diameter x 4’ Long (19.1 mm x 1.2 m). Color Black. 5 per package.

Produttore

TERMORESTR. NERA 122CM (19.1-9.5)PO

€ 5,19 x 1 pz.
(pz.)