Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Cod. Rexel
ONES1CA40-26794
Cod. Produttore
ES1CA40-26794400
Cod. EAN
4547648644242

Informazioni di prodotto

Sensore temp. infra ES1C,400°C,usc.4..20 mA
Descrizione del produttore: Sensore di temperatura a raggi infrarossi ES1C, corpo in acciaio inox, 0...400 °C, uscita analogica 4...20 mA, cavo 2m

Tipologia

Spina

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

2 m

lunghezza della sonda

120 mm

intervallo di misura

0 ... 400 °C

Produttore

TERMOREGOLA-SENSORIINFRAROSSI,0..40