Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONE58CIFQ2
Cod. Produttore
E58CIFQ2
Cod. EAN
4548583020627

Informazioni di prodotto

termoregola- CavoUSB/PC per termo E5CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento USB tra PC e termoregolatori E5CB

tipo di collegamento lato primario

USB

tipo di collegamento lato secondario

Altro

bidirezionale

assorbimento di corrente nominale

450 mA

velocità di trasmissione

38,4 KILOBIT_SECONDO

servizio lato primario

USB

servizio lato secondario

USB

Produttore

TERMOREGOLA- CAVOUSB/PC PER TERMO E