Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Regolatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
48 mm
altezza
96 mm
profondità
60 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
numero di circuiti di misura
1
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'esercizio
Tipo di tensione per l'azionamento
Numero contatti normalmente aperti (NA)
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
100 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
campo di misura della temperatura
-200 ... 2300 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile