› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Termoprotettore a termistori EMT6 per protezione circuiti elettrici industriali

Cod. Rexel KM66166
Cod. Produttore 066166
Cod. EAN 4015080661665

Informazioni principali

  • Tipo: termoprotettore a termistori
  • Tensione: AC e DC
  • Circuiti: singolo circuito di misura
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Funzione: protezione circuiti elettrici
  • Robustezza: elevata
  • Affidabilità: massima sicurezza
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il termoprotettore EMT6 a termistori è un dispositivo elettrico progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti. Dotato di un raccordo a vite per un collegamento elettrico stabile, supporta tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Questo componente è ideale per la protezione termica, rilevando variazioni di temperatura tramite termistori integrati, contribuendo a prevenire surriscaldamenti e danni ai circuiti. La sua configurazione consente la misurazione precisa di un circuito, assicurando un controllo efficace e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il KM66166 è un termoprotettore a termistori progettato per garantire la massima sicurezza nei circuiti elettrici. Questo dispositivo versatile è compatibile con tensioni AC e DC, rendendolo ideale per molte applicazioni. Con un solo circuito di misura, offre un collegamento elettrico semplice grazie al raccordo a vite. La robustezza e l'affidabilità di questo termoprotettore lo rendono un elemento essenziale per la protezione dei vostri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

83 mm

profondità

103 mm

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Campo di misura di resistenza

750 ... 12000 Ohm

Serie

Moeller series

Termoprotettore a termistori EMT6 per protezione circuiti elettrici industriali