› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Termoprotettore termistori 230V LED reset manuale scatto

Cod. Rexel KM66401
Cod. Produttore 066401
Cod. EAN 4015080664017

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 230V 50-60Hz
  • Protezione: Termoprotettore a termistori
  • Indicazione LED: Rete e errore
  • Reset: Manuale o a distanza
  • Blocco: Commutabile con/senza
  • Pulsante di prova: Incluso
  • Fissaggio: A scatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il dispositivo KM66401 è un termoprotettore con termistore integrato, progettato per la protezione termica in impianti elettrici a tensione alternata di 230V. Dotato di un circuito di misura singolo, consente il reset esterno ed è caratterizzato da un collegamento elettrico a raccordo a vite, garantendo un’installazione sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni in cui è necessaria una protezione precisa contro il surriscaldamento, assicurando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Termoprotettore a termistori, indicazione LED rete e errore, tensione nominale di alimentazione​ 230V​ 50-60Hz, commutabile con/senza blocco meccanico alla reinserzione, per reset manuale o a distanza, pulsante di prova, fissaggio a scatto

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

83 mm

profondità

103 mm

numero di circuiti di misura

1

reset esterno possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Campo di misura di resistenza

750 ... 12000 Ohm

Serie

Moeller series

Termoprotettore termistori 230V LED reset manuale scatto