› Utensili › Strumenti di misura portatili › Misuratori di valori non elettrici

TERMOMETRO A INGRESSO DOPPIO TC JKT

Cod. Rexel FKFLUKE-52-2
Cod. Produttore FLUKE-52-2 50HZ
Cod. EAN 0095969077644

Informazioni principali

Fluke 52-2 Termometro digitale - 2 canali

Descrizione del prodotto

Il termometro digitale a doppio ingresso Fluke 52 II offre una risposta rapida con precisione di laboratorio (0,05% + 0,3 ° C). È possibile utilizzare 52 II per misurare contemporaneamente due ingressi di temperatura di contatto su motori, isolamento, interruttori, tubi, connessioni corrose, liquidi e fili con sensori di temperatura per termocoppia di tipo industriale J, K, T o E. Il pannello frontale intuitivo e l'ampio display retroilluminato semplificano la visualizzazione dei risultati di entrambi gli ingressi in più modi. E la funzione della modalità di sospensione preserva la durata della batteria per darti mille ore di funzionamento tipiche.

Caratteristiche tecniche

visualizzazione

digitale

intervallo di misura

-200 °C

misurazione della temperatura differenziale

visualizzazione multipla

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo T

sensore separato

TERMOMETRO A INGRESSO DOPPIO TC JKT