› Utensili › Strumenti di misura portatili › Varie Misurazioni Elettriche

TERMOCAMERA TIS75+ 9 HZ

Cod. Rexel FK5160037
Cod. Produttore 5160037
Cod. EAN 0095969946292

Informazioni principali

  • Risoluzione: 384x288 pixel
  • Gamma temperatura: -20°C a 550°C
  • Display: Touchscreen 3,5" VGA
  • Protezione: IP54 resistente a polvere e acqua
  • Batteria: Ricaricabile agli ioni di litio ≥3,5h
  • Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, Fluke Connect
  • Dimensioni: 26,7x10,1x14,5 cm
  • Serie: TiS75+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La nuova termocamera Fluke rimane fedele al nostro mantra: dare al cliente più valore di quello per cui ha pagato. La termocamera Fluke TiS75+ offre funzionalità in grado di aiutarti ad affrontare pressoché ogni difficoltà incontrata sul campo. Elabora un piano per un programma di manutenzione preventiva e realizzalo. Per iniziare, servono funzionalità che semplifichino le procedure di organizzazione delle immagini e di ispezione. Grazie alla termocamera TiS75+ sei sulla buona strada per realizzare un ottimo programma di manutenzione preventiva. La nuova termocamera Fluke rimane fedele al nostro mantra: dare al cliente più valore di quello per cui ha pagato. La termocamera Fluke TiS75+ offre funzionalità in grado di aiutarti ad affrontare pressoché ogni difficoltà incontrata sul campo.

Caratteristiche tecniche

peso

0,89 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

8,7 W

collegamento USB

con touch screen

precisione di misura relativa

2 %

interfaccia Bluetooth

diagonale del display

3,5 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

con laser

Slot per scheda MicroSD

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

3,5 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Sensibilità termica a 30 °C

0,04 °C

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

30 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

42 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

1,91 m

Immagini al secondo (BpS)

9

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Risoluzione del sensore (orizzontale)

384 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

288 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

480 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'ingresso DC

6 ... 15 V

campo di misura della temperatura

-20 ... 50 °C

banda di frequenza

8 ... 14 MICROMETER

TERMOCAMERA TIS75+ 9 HZ