› Utensili › Strumenti di misura portatili › Varie Misurazioni Elettriche

Termocamera TiS55+ 256x192 9Hz IP54 per ispezioni elettriche

Cod. Rexel FK5159990
Cod. Produttore 5159990
Cod. EAN 0095969946254

Informazioni principali

  • Risoluzione: 256 x 192 pixel
  • Frequenza fotogrammi: 9 Hz
  • Gamma temperatura: -20 °C a 550 °C
  • Protezione: IP54 resistente acqua/polvere
  • Caduta: resistente fino a 2 metri
  • Display: touchscreen LCD 3,5" VGA
  • Annotazioni vocali e IR-PhotoNotes
  • Serie: TiS55+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La termocamera Fluke TiS55+ è uno strumento professionale progettato per la manutenzione preventiva e il monitoraggio termico in ambito elettrico e industriale. Dispone di una risoluzione a infrarossi di 256 x 192 pixel, che consente immagini nitide e dettagliate per individuare anomalie termiche con precisione. La gamma di temperatura rilevabile va da -20 °C a 550 °C, adatta a molteplici applicazioni. Il display touchscreen LCD da 3,5 pollici facilita l’uso con una sola mano, mentre la robustezza è garantita dalla protezione IP54 contro acqua e polvere e dalla capacità di resistere a cadute fino a 2 metri. La TiS55+ integra funzionalità avanzate come annotazioni vocali fino a 60 secondi, IR-PhotoNotes per documentare visivamente gli oggetti ispezionati e Asset Tagging per organizzare automaticamente le immagini tramite codici QR. La connettività wireless permette di collegare la termocamera a smartphone e PC, integrandosi con il software Fluke Connect per l’archiviazione, l’analisi e la condivisione dei dati, ottimizzando i processi di manutenzione e riducendo gli errori di trascrizione. La batteria ricaricabile agli ioni di litio assicura oltre 3,5 ore di utilizzo continuo, con tempi di ricarica rapidi. Questo strumento unisce affidabilità, precisione e facilità d’uso per supportare tecnici e professionisti nella diagnosi e prevenzione di guasti elettrici e meccanici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vai oltre l'immagine termica con la termocamera TiS55+. Grazie a funzioni quali Asset Tagging, annotazione vocale, IR-PhotoNotes e touchscreen IR Fusion, puoi finalmente liberarti degli appunti e avere tutte le informazioni di cui hai bisogno allegate a ogni immagine. Noi di Fluke sappiamo che gli strumenti possono cadere, essere urtati, calpestati o rovesciati. Non dovrebbe essere necessario sostituire uno strumento perché è caduto dal banco di lavoro o si è bagnato d'acqua o sporcato. Ecco perché abbiamo progettato la termocamera TiS55+ in modo che resistesse a cadute fino a 2 metri di altezza e risultasse resistente all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP54). Devi essere certo che la tua termocamera si avvierà ogni volta. Con l'elevato numero di ispezioni da eseguire durante la giornata, può essere difficile ricordare cosa hai visto e dove. Probabilmente porti con te una cartella con cui prendere appunti. La termocamera TiS55+ è dotata di assistente personale integrato, il che significa che puoi finalmente liberarti della cartella degli appunti e disporre di tutte le informazioni necessarie nelle immagini acquisite.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

peso

0,89 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

8,7 W

collegamento USB

con touch screen

precisione di misura relativa

2 %

interfaccia Bluetooth

diagonale del display

3,5 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

con laser

Slot per scheda MicroSD

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

3,5 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Sensibilità termica a 30 °C

0,04 °C

Campo visivo (FOV) verticale

20 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

28 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

1,91 m

Immagini al secondo (BpS)

9

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Risoluzione del sensore (orizzontale)

256 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

192 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

480 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'ingresso DC

6 ... 15 V

campo di misura della temperatura

-20 ... 50 °C

banda di frequenza

8 ... 14 MICROMETER

Termocamera TiS55+ 256x192 9Hz IP54 per ispezioni elettriche