Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLK-PTI120 9H
Cod. Produttore
FLK-PTI120 9HZ
Cod. EAN
0095969906241

Informazioni di prodotto

Fluke PTI120 9Hz Termocamera tascabile 120x90, 150°C, 7.6mRad, Wifi, display 3.5"
Abbastanza piccola da essere portata con se ogni giorno senza problemi. Tascabile. Resistente a sporco e acqua. Scansioni rapide di apparecchiature elettriche, macchinari e altri oggetti. Il display touchscreen LCD da 3,5 pollici offre la tecnologia IR-Fusion™ per sovrapporre immagini visive con immagini a infrarossi e individuare più facilmente i problemi. È sufficiente far scorrere il dito sullo schermo per regolare l'impostazione. Con il sistema di identificazione Fluke Connect® Asset si elimina il problema di organizzare le immagini a infrarossi. È sufficiente scansionare il codice QR o il codice a barre del tuo oggetto di ispezione, e le tue immagini a infrarossi, con le informazioni su data e ora marcate, verranno memorizzate in cartelle predefinite.

peso

0.233

collegamento USB

temperatura ambiente

-10

con touch screen

diagonale del display

3.5

WiFi-Compatible

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

campo di misura della temperatura

-20

con funzione memory

precisione di misura relativa

2

funzionamento a batteria ricaricabile