Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDP110PC4-XY
Cod. Produttore
P110PC4-XY
Cod. EAN
0074983057672

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Terminazione cavo 4 coppie
  • Compatibilità: Pan-Punch® 110
  • Numero coppie: 4 coppie
  • Dimensione cavo: 24 AWG
  • Applicazione: Patch Connector
  • Serie: PDP110PC4-XY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The 110 Patch Connector, 4 Pair is for use with Pan-Punch® 110-style Bases, Connectors and Systems.

Produttore

TERMINAZIONE PER CAVO A 4 COPPIE 24