› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Terminatore linea Modbus - connettore RJ45

Cod. Rexel TEVW3A8306RC
Cod. Produttore VW3A8306RC
Cod. EAN 3389110400533

Informazioni principali

  • Protocollo: Modbus
  • Resistenza terminatore: 120 Ohm
  • Capacità terminatore: 1 nF
  • Tipo collegamento: RJ45
  • Quantità confezione: 2 pezzi
  • Compatibilità gamma: Altivar, Zelio Logic
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Serie: Zelio Logic SR2/SR3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La terminazione di linea consente l'integrazione del prodotto nella connessione del collegamento seriale Modbus. Ha una resistenza di 120 Ohm e un tipo di collegamento RJ45. Viene venduto in confezioni da 2.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Terminatore linea Modbus - connettore RJ45