Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9RFL15
Cod. Produttore
LU9RFL15
Cod. EAN
3389119407069

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Terminatore linea 120Ω
  • Compatibilità: TeSys Ultra
  • Serie: TeSys Ultra
  • Resistenza: 120 Ohm
  • Dimensioni confezione: 5x5x2 cm
  • Peso unità: 10 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys Ultra, terminatore di linea 120 Ohm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Terminatore linea LU9R - Per TeSys U - 120 Ohm