› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X25

Cod. Rexel Y5TT240701
Cod. Produttore TT240701
Cod. EAN 8033501686390

Informazioni principali

  • Serie: TTMT-I
  • Tensione isolamento max: 24 kV
  • Applicazione: da interno
  • Sezione conduttore: 25-70 mm²
  • Lunghezza terminale: 450 mm
  • Materiale guaina: Poliolefina
  • Autoestinguenza: Sì
  • Cavo unipolare: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 70 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

16,8 ... 32,8 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X25
€ 51,76 x 1 pz.
(pz.)