› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

terminale remoto - per variatore di velocità - IP54

Cod. Rexel TEVW3A1006
Cod. Produttore VW3A1006
Cod. EAN 3606480074813

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP54
  • Peso netto: 0,25 kg
  • Montaggio: Porta del contenitore
  • Compatibilità: Altivar 12
  • Funzione: Controllo remoto variatore
  • Serie: Altivar 12
  • Garanzia: 18 mesi
  • Dimensioni: 50x70x15 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale remoto è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP54. Grazie al terminale è possibile posizionare l'interfaccia uomo-macchina dell'azionamento Altivar a distanza sulla porta di un armadio. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Peso: 250 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore a distanza, visualizzarne lo stato e i codici di errore. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte. La gamma ATV12 è semplice da usare e soddisfa i requisiti di base delle macchine.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pannello di comando

Accessorio

Serie

Altivar 12

terminale remoto - per variatore di velocità - IP54
€ 111,09 x 1 pz.
(pz.)